Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller BW 40.18 24V 60Hz Betriebsstundenzähler Rollenzählwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1893904-BP
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     20415
EAN/GTIN:
     4022709204158
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
müller betriebsstundenzähler
Müller BW 40.18 24V 60Hz Betriebsstundenzähler Rollenzählwerk

Betriebsstundenzähler BW 40.18 24V 60Hz

Einbaumaße 45 x 45 mm

Ausstattung:
Große Ziffern 4.4 mm hoch
Leichte Montage – Anschlussschrauben von der Rückseite schraubbar
Zusatzbauteile für andere Ausschnitte
Dichtungsring für IP 54 – gleichzeitige Abdichtung des Frontplattenausschnittes

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): Universalanschluss: Schraub-,Löt- und AMP-Steckverbindung 6.3 x 0.8 mm · Anzahl Stellen: 7-stellig · Anzeige (Details): Rollenzählwerk · Ausführung (allgemein): Schalttafeleinbau · Betriebsspannung (Details): 24 V/60 Hz · Einbaumaße: 45 x 45 mm · Gewicht: 57 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 38 mm · Schutzart: IP50 · Weitere technische Daten: Zulässige Umgebungstemperatur: -10 bis +50 °C · Spannungstoleranz: ±15 % · Zifferhöhe (Details): 4.4 mm · Zählbereich: 99999.99 h

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 38 x 48 x 48 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Zifferhöhe (Details):
4.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Produktabmessung, Länge:
38 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
Müller
Schutzart:
IP50
Typ (Hersteller-Typ):
BW 40.18 24V 60Hz
Ausführung (allgemein):
Schalttafeleinbau
Anschlüsse (Details):
Universalanschluss: Schraub- | Löt- und AMP-Steckverbindung 6.3 x 0.8 mm
Anzahl Stellen:
7-stellig
Anzeige (Details):
Rollenzählwerk
Einbaumaße:
45 x 45 mm
Zählbereich:
99999.99 h
Betriebsspannung (Details):
24 V/60 Hz
Gewicht:
57 g
Produkt-Art:
Betriebsstundenzähler
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, Müller, 20415, BW 40.18 24V 60Hz, bw4018
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,61*
€ 20,56*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 13,65*
€ 20,57*
6 Tage
23
€ 6,99*
ab € 29,80*
€ 40,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Müller
20003
ab € 0,83*
Sonstiges
Müller
20004
ab € 1,62*
Sonstiges
Müller
20008
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.