Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW Mate 2000 A Hand-Multimeter, Stromzange digital CAT III 300 V, CAT II 600 V Anzeige (Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1893094-BP
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW Mate 2000 A
EAN/GTIN:
     4560187066702
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Kyoritsu KEW Mate 2000 A Hand-Multimeter,Stromzange digital CAT III 300 V,CAT II 600 V Anzeige (Counts): 3400

KEW Mate 2000 A

CAT III 300 V,CAT II 600 V

Digitalmultimeter mit Analogbalken und Stromesszange mit offener Klaue für Leitungsdurchmesser bis zu 6 mm.

Ausstattung:
Durchgangstest
Sleepfunktion
DataHold-Funktion

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 3400 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Gewicht: 210 g · Messbereich A/AC max.: 60 A · Messbereich A/DC max.: 60 A · Messbereich Frequenz: 3.4 kHz- 300.0 kHz · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 3.4 V · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 340.00 mV · Messbereich Widerstand: 340 Ω - 34.0 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 300 V,CAT II 600 V · Produktabmessung, Breite: 87 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 128 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 2x 1.5 V Batterien Typ AAA · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Öffnungsbereich für Stromzange: 6 mm

Lieferumfang:
KEW Mate mit Messleitung,Bedienungsanleitung,Stromzangenadapter,Holster

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 128 x 87 x 24 mm
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
128 mm
Produktabmessung, Breite:
87 mm
Marke:
Kyoritsu
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 300 V | CAT II 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
KEW Mate 2000 A
Anzeige (Counts):
3400
Messbereich A/AC max.:
60 A
Messbereich A/DC max.:
60 A
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
3.4 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
340.00 mV
Messbereich Frequenz:
3.4 kHz- 300.0 kHz
Öffnungsbereich für Stromzange:
6 mm
Messbereich Widerstand:
340 Ω - 34.0 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
2x 1.5 V Batterien Typ AAA
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
210 g
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, kyoritsu multimeter, multimeter, multimeter catiii, Kyoritsu, KEW Mate 2000 A, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 118,17*
€ 150,82*
€ 5,90*
ab € 122,77*
€ 150,83*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,82*
€ 160,42*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 131,04*
€ 162,27*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 237,78*
€ 281,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,27*
€ 193,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,19*
€ 190,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,07*
€ 178,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,60*
€ 164,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,04*
€ 155,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.