Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jarltech Normalpapier-Bonrolle mit Durchschlag 65076-20210 Breite: 76 mm Länge: 25 m Durchmesser: 65 mm 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1892195-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     65076-20210
EAN/GTIN:
     5709750102693
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Normalpapier-Bonrolle mit Durchschlag 65076-20210 Breite: 76 mm Länge: 25 m Durchmesser: 65 mm 50 St.

Normalpapier-Bonrollen-Set für kompakte Bondrucker mit Durchschlag in Gelb

Breite: 76 mm
Länge: 25 m
Karton mit 50 Stück

Bonrollen-Vorrat für den Kassenarbeitsplatz mit gelbem Durchschlag. Das Set enthält 50 Rollen in der am häufigsten eingesetzen Rollengröße für viele gängige Normalpapier-Bondrucker.

Technische Daten:
Anzahl der Durchschläge: 1 · Druck-Technologie: Nadelmatrix · Herstellerfarbe: Weiß · Kernloch-Größe: 12 mm · Produktabmessung, Breite: 76 mm · Produktabmessung, Länge: 25 m · Produktabmessung, Ø: 65 mm · Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Bondrucker

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
25 m
Produktabmessung, Breite:
76 mm
Marke:
Jarltech
Anzahl der Durchschläge:
1
Farbe:
weiß
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Bondrucker
Kernloch-Größe:
12 mm
Druck-Technologie:
Nadelmatrix
Produkt-Art:
Normalpapier-Bonrolle mit Durchschlag
Weitere Suchbegriffe: Normalpapier-Rolle, Normalpapierrolle, SD-Additionsrollen, SD-Bonrollen, SD-Kassenrollen, SD-Papierrollen, additionsrollen, 05709750102693, Jarltech, 65076-20210, thermorolle, thermorollen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 72,45*
€ 98,70*
€ 6,00*
ab € 73,75*
€ 98,71*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 82,56*
€ 109,46*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,93*
€ 121,21*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,44*
€ 130,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,46*
€ 130,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,44*
€ 127,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,97*
€ 121,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,99*
€ 105,90
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 88,63*
€ 105,47
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,56*
€ 98,25
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,6512* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.