Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA CityGardening city gardening Outdoor Luftkühler Set Steckkupplung Schlauchlänge: 10 m 13137-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1891819-BP
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     13137-20
EAN/GTIN:
     4078500077934
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
GARDENA CityGardening city gardening Outdoor Luftkühler Set Steckkupplung Schlauchlänge: 10 m 13137-20

city gardening Outdoor Sprühnebel Set Automatic

Kühlt die Umgebungsluft um bis zu 6° C ab
Flexibel einsetzbar
Automatischer Betrieb dank Bewässerungssteuerung
Integrierter OGS-Schlauchverbinder

Das GARDENA Sprühnebel Set sorgt an heißen Tagen für Abkühlung im Freien. Das System mit Nebeldüsen wird einfach am Sonnenschirm oder der Pergola befestigt und an den Wasserhahn angeschlossen. Die Düsen verströmen einen feinen Nebel, der die Umgebungsluft angenehm abkühlt. Die Bewässerungssteuerung Easyplus sorgt dafür, dass automatisch in kurzen, nach Bedarf einstellbaren Intervallen der Nebel aus den Düsen strömt. Das Set, bestehend aus 10 m Schlauch, 7 Nebeldüsen, 1 Regulierventil, 13 Befestigungsklemmen und OGS-Schlauchverbinder und Bewässerungssteuerung Easyplus, ist sofort einsatzbereit und mit zusätzlichen Sets erweiterbar.

Ausstattung:
Nebeldüse mit Wasserstopper verhindert das Auslaufen von Wasser · Praktische Befestigungsklemmen · Zur dauerhaften Installation einfach anschrauben.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Garten · App-fähig: Nein · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Bewässerungshäufigkeit: Individuell · Cloud-Anbindung (SmartHome): nicht cloud-fähig · Flächenart: Individuell · Schlauch-Anschluss: Steckkupplung · Schlauchlänge: 10 m · Serie (Garten-Bewässerungssysteme): city gardening · Verlegeart: oberirdisch · Weitere technische Daten: Wasserabgabe: 13 l/h

Lieferumfang:
Bewässerungssteuerung Easyplus,10 m Schlauch,7 Nebeldüsen,1 Regulierventil,3 Befestigungsklemmen,OGS-Schlauchverbinder.

Weitere Informationen:
App-fähig:
Nein
Marke:
GARDENA CityGardening
Schlauch-Anschluss:
Steckkupplung
Flächenart:
Individuell
Anwendungsbereich (Smart Home):
Garten
Verlegeart:
oberirdisch
Serie (Garten-Bewässerungssysteme):
city gardening
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Bewässerungshäufigkeit:
Individuell
Schlauchlänge:
10 m
Cloud-Anbindung (SmartHome):
nicht cloud-fähig
Produkt-Art:
Outdoor Luftkühler Set
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 61,57*
€ 78,09*
€ 4,00*
ab € 63,79*
€ 82,01*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 64,65*
€ 82,02*
€ 6,90*
ab € 79,68*
€ 100,35*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 85,45*
€ 108,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.