Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1891386-BP Herst.-Nr.: 29645 EAN/GTIN: 4032661296450 |
| |
|
|  |  |
 | Albrecht Tectalk Smile 29645 Hobby-Funkgerät 2er Set
Albrecht Tectalk Smile Kinder Funkgerät
Einfache Bedienung und Strahlungsarm Anmelde- und Gebührenfrei Zugelassen nach Spielzeugnorm DIN EN71 und DIN EN62115
Die handlichen und leichten Sprechfunkgeräte sind perfekt für Kinder und Jugendliche: Die kinderleichte Bedienung, übersichtliche Funktionen und ein ansprechendes und frisches Design machen sie zum perfekten Begleiter für zahlreiche Unternehmungen. Ob im Garten, auf dem Spielplatz, auf der Radtour oder im Urlaub – die Walkie Talkies Tectalk Smile sorgen für unendlichen Spielspaß. Außerdem sind sie problemlos mit weiteren Funkgeräten zu verbinden: So können die Eltern die Kinder auch wieder ganz leicht zusammentrommeln...
Ausstattung: Einfache Bedienung · Anmelde- und gebührenfrei · Strahlungsarm · 3 Kanäle.
Technische Daten: Frequenz (LOV): 446 MHz · Herstellerfarbe: Rot · Kanäle (Funk): 8 PMR · Reichweite max. (im Freifeld): 3 km · Sendeleistung: 0.5 W · Sets (LOV - nur für Titel): 2er Set · Weitere technische Daten: Zugelassen nach Spielzeugnorm DIN EN71 und DIN EN62115 · 3 Kanäle · Altersempfehlung: ab 6 Jahre.
Lieferumfang: 2 Funkgeräte ,2 Gürtelclips,6 AAA Alkaline Batterien,1 Schraubenzieher (zum Öffnen des Batteriefachs)
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Rot | Reichweite max. (im Freifeld): | 3 km | Kanäle (Funk): | 8 PMR | Frequenz (LOV): | 446 MHz | Sendeleistung: | 0.5 W | Produkt-Art: | Hobby-Funkgerät |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 21,53* | € 30,37* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 22,06* | € 30,39* |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 23,44* | € 31,25* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 32,16* | € 42,77* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|