Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall HF4-3L TV-Wandhalterung 94,0 cm (37") - 177,8 cm (70") Starr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1891219-BP
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HF4-3L
EAN/GTIN:
     4012386133216
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
My Wall HF4-3L TV-Wandhalterung 94,0 cm (37") - 177,8 cm (70") Starr

Wandhalterung für LCD Bildschirme 37“ - 70“ (94 - 178 cm), Belastung bis 40 kg, Wandabstand: 27 mm

Unterstützt alle VESA-Standards bis 600x400
mit Wasserwaage
schwarz

Bringen Sie Ihren Bildschirm mit Leichtigkeit an die Wand. Eine schnelle und reibungslose Montage ist garantiert, dank der leicht verständlichen Montageanleitung von myWall.

Technische Daten:
Gasdruck-Technik: Nein · Gewicht: 1.3 kg · Halter-Ausführung: Starr · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Stahl · Passend für Display-Größe: 101,6 cm (40"),104,1 cm (41"),106,7 cm (42"),109,2 cm (43"),111,8 cm (44"),114,3 cm (45"),116,8 cm (46"),119,4 cm (47"),121,9 cm (48"),124,5 cm (49"),127,0 cm (50"),132,1 cm (52"),134,6 cm (53"),137,2 cm (54"),139,7 cm (55"),142,2 cm (56"),144,8 cm (57"),147,3 cm (58"),149,9 cm (59"),152,4 cm (60"),154,9 cm (61"),157,5 cm (62"),160,0 cm (63"),162,6 cm (64"),165,1 cm (65"),167,6 cm (66"),170,2 cm (67"),172,7 cm (68"),175,3 cm (69"),177,8 cm (70"),94,0 cm (37"),96,5 cm (38"),99,1 cm (39") · Produktabmessung, Breite: 64.3 cm · Produktabmessung, Höhe: 0.27 cm · Produktabmessung, Tiefe: 42.5 cm · Tragkraft (max.): 40 kg · VESA-Norm: 100 x 100 mm,100 x 200 mm,100 x 75 mm,150 x 100 mm,150 x 75 mm,200 x 100 mm,200 x 200 mm,200 x 300 mm,200 x 400 mm,300 x 100 mm,300 x 200 mm,300 x 300 mm,300 x 400 mm,400 x 200 mm,400 x 300 mm,400 x 400 mm,500 x 350 mm,500 x 400 mm,600 x 200 mm,600 x 300 mm,600 x 400 mm · Wandabstand (max.): 27 mm · Wandabstand (min.): 27 mm

Lieferumfang:
Halterung
Schraubenset
Montageanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 64.3 x 0.27 x 42.5 cm
Wandabstands-Kategorie:
> 10 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
42.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
0.27 cm
Produktabmessung, Breite:
64.3 cm
Tragkraft-Kategorie:
30.1 kg - 50 kg
Passend für Display-Größe:
101|ツ|6 cm (40") | 104|ツ|1 cm (41") | 106|ツ|7 cm (42") | 109|ツ|2 cm (43") | 111|ツ|8 cm (44") | 114|ツ|3 cm (45") | 116|ツ|8 cm (46") | 119|ツ|4 cm (47")
Passend für Display-Größe (Bereich):
94|ツ|0 cm (37") - 177|ツ|8 cm (70")
Gasdruck-Technik:
Nein
Marke:
My Wall
Halter-Ausführung:
Starr
Farbe:
schwarz
Material (Details):
Stahl
Wandabstand (max.):
27 mm
Wandabstand (min.):
27 mm
Tragkraft (max.):
40 kg
VESA-Norm:
100 x 100 mm | 100 x 200 mm | 100 x 75 mm | 150 x 100 mm | 150 x 75 mm | 200 x 100 mm | 200 x 200 mm | 200 x 300 mm
Gewicht:
1.3 kg
Produkt-Art:
TV-Wandhalterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,97*
€ 14,69*
5 Tage
100
€ 9,90*
ab € 10,07*
€ 14,71*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 10,89*
€ 16,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.