Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA SL024932-A Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 160 mm Außen-Durchmesser 220 Drehzahl (max.) 1660 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1890243-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SL024932-A
EAN/GTIN:
     4047643173292
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
INA SL024932-A Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 160 mm Außen-Durchmesser 220 Drehzahl (max.) 1660 U/min

Zylinderrollenlager SL024932-A

Zweireihige vollrollige Zylinderrollenlager haben massive Außen-und Innenringe mit bordgeführten Zylinderrollen. Durch ihre maximale Anzahl an Wälzkörpern eignen sie sich besonders für den Einsatz bei dem eine hohe radiale Tragkraft erforderlich ist. Zweireihige vollrollige Zylinderrollenlager gibt es als Los-, Stütz- und Festlager. Die Maßreihe SL0149 sind Festlager bei denen Öl- und Fettschmierung möglich ist. Diese Lager nehmen sowohl radiale als auch axiale Kräfte auf.
Nachsetzzeichen: A=Standard.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 220 · Bohrungs-Ø: 160 mm · Drehzahl (max.): 1660 U/min · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Tragezahl dyn. Radial: 425000 N · Tragezahl stat. Radial: 880000 N · Weitere technische Daten: Zylinderrollenlager SL0249, Loslager, zweireihig, vollrollig, Maßreihe 50

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 220 mm x 220 mm
Produktabmessung, Ø:
220 mm
Produktabmessung, Länge:
220 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
INA
Innen-Durchmesser:
160 mm
Herst.-Teilenr.:
SL024932-A
Typ (Hersteller-Typ):
SL024932-A
Bohrungs-Ø:
160 mm
Tragezahl dyn. Radial:
425000 N
Außen-Durchmesser:
220
Tragezahl stat. Radial:
880000 N
Drehzahl (max.):
1660 U/min
Produkt-Art:
Zylinderrollenlager
Weitere Suchbegriffe: Nadelkranz, Nadelkränze, Zylinderrollenlager, nadelkranz ina, nadelkranz, INA, SL024932-A, Wälzlager, Radialkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 50,16*
€ 61,01*
2 Tage
16
€ 7,90*
ab € 52,27*
€ 63,99*
€ 3,19*
ab € 62,20*
€ 72,49*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 62,25*
€ 73,57*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 827,48*
€ 875,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,66*
€ 1.042,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,29*
€ 1.035,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,00*
€ 1.013,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,30*
€ 998,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 829,23*
€ 986,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 827,48*
€ 984,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.