| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1889978-BP Herst.-Nr.: 7290032 EAN/GTIN: 4034338190009 |
| |
|
| | |
| F-Tronic 7290032 Abdeckstreifen Weiß
Abdeckstreifen 12 PLE,
Feuerbeständigkeit bis 850 °C
Abdeckstreifen 12 PLE, passend für Geräteschlitze 46mm.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm
Lieferumfang: Abdeckstreifen
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Abmessungen: | (L x B) 300 mm x 54 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Länge: | 300 mm | Produktabmessung, Breite: | 54 mm | Marke: | F-Tronic | Farbe: | weiß | Produkt-Art: | Abdeckstreifen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | 140 | | € 4,45* | ab € 0,56* | € 0,72* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,7425* | € 1,1125* | | | | Lager 102 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 1,002* | € 1,486* | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,709* | € 1,491* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 9,45* | ab € 1,02* | € 1,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,86* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|