Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Einsatz Ausschalter, Wechselschalter Weiß 0501632551


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1888396-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0501632551
EAN/GTIN:
     4008297016328
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter weiß
ausschalter
REV Einsatz Ausschalter,Wechselschalter Weiß 0501632551

AquaKombi Aus/Wechsel-Schalter weiß

Spritzwassergeschützt, IP 44
Nur in Kombination mit Rahmen

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Ausschalter,Wechselschalter · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schutzart: IP44

Lieferumfang:
Aus/Wechselschalter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
REV
Schutzart:
IP44
Farbe:
weiß
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Schalterprogramm-Funktion:
Ausschalter | Wechselschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: ausschalter ip44, REV, 0501632551
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,63*
€ 12,57*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 8,38*
€ 12,58*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 13,63*
€ 19,50*
€ 3,50*
ab € 22,17*
€ 30,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.