Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1888362-BP Herst.-Nr.: 0016055114 EAN/GTIN: 4006341704757 |
| |
|
| | |
| REV 0016055114 Strom Verlängerungskabel Weiß 5.00 m
Verlängerung Smart 5m weiß
Ergonomisch gestalteter 8 mm dünner REV-Flachstecker Passt hinter Ihre Möbel Mit erhöhtem Berührungsschutz
Ausstattung: Mit ausklappbarem Griff für einfaches Herausziehen
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Flachstecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Kupplung · Betriebsspannung (Details): 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 5.00 m
Lieferumfang: Verlängerungskabel
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 5.00 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm² | Kabel-Ausführung: | Verlängerungskabel | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Schutzkontakt-Flachstecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Schutzkontakt-Kupplung | Marke: | REV | Kabel-Anwendung: | Strom | Farbe: | weiß | Einsatzort: | Innenbereich | Betriebsspannung (Details): | 230 V | Produkt-Art: | Strom Verlängerungskabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,13* | € 14,76* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,45* | € 14,77* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,37* | € 16,06* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,16* | € 17,92* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,11* | € 32,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|