Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0512522555 CEE Phasenwender 16 A 5polig 400 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1888348-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0512522555
EAN/GTIN:
     4008297125228
Suchbegriffe:
CEE-Phasenwender
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
REV 0512522555 CEE Phasenwender 16 A 5polig 400 V 1 St.

CEE-Phasenwender 5pol 16A IP44

Geeignet für Industrie, Handwerk und Landwirtschaft
Spritzwassergeschützt, IP 44

Einfache Änderung der Drehrichtung von Drehstromgeräten.

Technische Daten:
Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Schutzart: IP44

Lieferumfang:
CEE-Phasenwender

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
REV
Schutzart:
IP44
Polzahl (LOV - nur für Titel):
5polig
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
400 V
Produkt-Art:
CEE Phasenwender
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, cee-phasenwender 5x16a, cee phasenwender, rev kabelkanal, REV, 0512522555, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose, Kraftstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.