Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1887517-BP Herst.-Nr.: 05100000001 EAN/GTIN: 4013288181466 |
| |
|
| | |
| Wera 160i VDE Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 2.5 mm
160 i SB VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0,4 x 2,5 x 80 mm
Wera VDE-Schraubendreher mit mehrkomponentigem Kraftform Plus Griff für schnelles und schonendes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. „Take it easy“ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Klingenbreite: 2.5 mm · Klingendicke: 0.4 mm · Produktabmessung, Länge: 161 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 161 mm | Marke: | Wera | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | VDE | Klingendicke: | 0.4 mm | Klingenbreite: | 2.5 mm | Produkt-Art: | Schlitz-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitz-schraubendreher 2.5 mm, vde-schraubendreher (schlitz), schlitzschraubendreher wera, Wera, 05100000001, 160i, Schraubenzieher, Schlitz-schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 4,42* | € 5,64* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,42* | € 5,67* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,57* | € 6,59* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,96* | € 6,80* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,58* | € 10,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|