Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 84 Werkstatt Wechselklinge SW 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1887308-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05002938001
EAN/GTIN:
     4013288000552
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher mit ...
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Wera 84 Werkstatt Wechselklinge SW 3

84 Kombiklinge, 3 x 3 x 175 mm

Kombiklinge für Vario-Griffe. Die Doppelklingen sind aus hochwertigem Bits-Material hergestellt und daher besonders langlebig. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Größe (Schraubendreher): SW 3 · Produktabmessung, Länge: 175 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
175 mm
Marke:
Wera
Größe (Schraubendreher):
SW 3
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Produkt-Art:
Wechselklinge
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
20
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 5,00*
5 Tage
46
1
€ 6,90*
ab € 4,01*
€ 5,38*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,02*
€ 5,41*
2 Tage
46
1
€ 7,90*
ab € 4,03*
€ 5,41*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 7,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05002900001
ab € 5,34*
Zubehör
Wera
05023400001
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.