Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spindel-Formröhre hohl Kirschen 1558012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1886469-BP
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1558012
EAN/GTIN:
     4016649158732
Suchbegriffe:
Drechseleisen
Drechslerbeitel
drechseleisen kirschen
drechseleisen
HSS Spindel-Formröhre hohl Kirschen 1558012

HSS Spindel-Formröhre hohl

HSS Spindelform- Schalendrehröhre hohl, mit langem Weißbuchenheft (300 mm) HSS Spindelformröhre in den Abmessungen 6 - 8 - 10 mm (Nutzlänge: 95 mm) HSS Schalendrehröhre in den Abmessungen 12 - 16 mm (Nutzlänge 160 mm)

Technische Daten:
Klingenbreite: 12 mm · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Produktabmessung, Länge: 300 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Marke:
Kirschen
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Klingenbreite:
12 mm
Produkt-Art:
Drechslerbeitel
Weitere Suchbegriffe: Kirschen, 1558012, steckbeitel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,78*
€ 78,46*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 62,31*
€ 78,48*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 64,83*
€ 82,16*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,31*
€ 83,70*
26 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 62,95*
€ 86,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KIRSCHEN
3121002
ab € 27,39*
Ähnlich
KIRSCHEN
1205020
ab € 28,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.