Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1885227-BP Herst.-Nr.: 19162 EAN/GTIN: 4005069191627 |
| |
|
| | |
| Stabila Type 80 AS 19162 Leichtmetall-Wasserwaage 30 cm
STABILA Wasserwaage Type 80 AS, 30 cm
Wenn Sie eine präzise und verlässliche Wasserwaage mit einem schlanken Profil suchen, ist dieses Modell genau das richtige. Das verstärkte Alu-Rechteckprofil der Type 80 AS und die Einbautechnologie von STABILA sorgen für Präzision und eine lange Lebensdauer. Libellen und Messflächen werden im Produktionsprozess exakt zueinander ausgerichtet und anschließend fest miteinander verbunden. So stellt STABILA sicher, dass die Wasserwaage auch nach vielen Jahren absolut präzise misst. Diese Wasserwaage hält, was sie verspricht.
Technische Daten: Gewicht: 0.26 kg · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 2.60 cm · Produktabmessung, Länge: 30 cm · Weitere technische Daten: Messgenauigkeit in Umschlagposition: 0.75mm/m · Anzahl Libellen: 2 · Profil: Aluminium-Rechteckprofil mit Verstärkungsrippen
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 30 cm x 2.60 cm | Produktabmessung, Länge: | 30 cm | Produktabmessung, Breite: | 2.60 cm | Marke: | Stabila | Material: | Aluminium | Typ (Hersteller-Typ): | Type 80 AS | Gewicht: | 0.26 kg | Produkt-Art: | Leichtmetall-Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 15,34* | € 19,37* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,95* | € 19,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 16,04* | € 20,09* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,06* | € 20,24* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 18,49* | € 23,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|