Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1885221-BP Herst.-Nr.: 2281 EAN/GTIN: 4005069022815 |
| |
|
| | |
| Stabila Type 70 2281 Leichtmetall-Wasserwaage 30 cm
STABILA Wasserwaage Type 70, 30 cm
Viele Profis vertrauen auf die Type 70, ein zuverlässiges, leichtes und äußerst präzises Messwerkzeug. Dank der großen Modellvielfalt wird ein Messbereich zwischen 30 cm bis 200 cm abgedeckt. Wie bei allen Wasserwaagen von STABILA werden Libelle und Messfläche im Produktionsprozess exakt zueinander ausgerichtet und anschließend dauerhaft miteinander verbunden, um maximale Messgenauigkeit über viele Jahre hinweg sicherzustellen.
Technische Daten: Gewicht: 0.23 kg · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 2.10 cm · Produktabmessung, Länge: 30 cm · Weitere technische Daten: PROFICLASS-5.1: AAB725c003 · Anzahl Libellen: 2 · Profil: Aluminium-Rechteckprofil · Messgenauigkeit in Normalposition: 0.50mm/m
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 30 cm x 2.10 cm | Produktabmessung, Länge: | 30 cm | Produktabmessung, Breite: | 2.10 cm | Marke: | Stabila | Material: | Aluminium | Typ (Hersteller-Typ): | Type 70 | Gewicht: | 0.23 kg | Produkt-Art: | Leichtmetall-Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,82* | € 13,05* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,72* | € 14,08* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,34* | € 14,22* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,40* | € 14,35* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 13,80* | € 18,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|