Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1884733-BP Herst.-Nr.: 67608125 EAN/GTIN: 4007220167564 |
| |
|
| | |
| PFERD 67608125 A Sg Steelox Fächerschleifscheibe Durchmesser 125 mm Bohrungs-Ø 22.23 mm 10 St.
POLIFAN-Fächerscheibe PFF 125 A 80 SG STEELOX
POLIFAN-Fächerscheibe mit hoher Zerspanungsleistung und sehr hoher Standzeit.
Technische Daten: Bohrungs-Ø: 22.23 mm · Drehzahl (max.): 12200 U/min · Körnung: 80 · Produktabmessung, Ø: 125 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Abmessungen: | (Ø) 125 mm | Produktabmessung, Ø: | 125 mm | Marke: | PFERD | Körnung: | 80 | Bohrungs-Ø: | 22.23 mm | Drehzahl (max.): | 12200 U/min | Produkt-Art: | Fächerschleifscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,97* | € 3,70* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 3,09* | € 3,85* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,96* | € 4,00* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,99* | € 4,05* | | | | Lager 102 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,498* | € 5,473* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,73* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|