Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 11098040 Kettensägeschärfgerät CHAIN SHARP CS-X Passend für Kettensägenfeile-ø 4,0 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1884563-BP
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11098040
EAN/GTIN:
     4007220835913
Suchbegriffe:
Kettensägefeile
Kettensägenschärfgerät
kettensägefeile pferd
kettensägefeile
PFERD 11098040 Kettensägeschärfgerät CHAIN SHARP CS-X Passend für Kettensägenfeile-ø 4,0 mm 1 St.

Kettensägeschärfgerät CHAIN SHARP CS-X Passend für Kettensägenfeile-ø 4,0 mm

Wechsel vom rechten zum linken Zahn durch Wenden des Gerätes, kein Umbau erforderlich
Optimierte Form für präzise Führung und optimale Schärfergebnisse
Einfaches Auswechseln der Feilen durch verbesserte Geräteform
Gleichzeitiges Schärfen der Zahnschneide und Justieren des Tiefenbegrenzers

Das Kettensägeschärfgerät CHAIN SHARP CS-X überzeugt durch eine stabile Feilenlage, ergonomische Geräteform und einfachere Handhabung. Das Gerät gibt einen Schärfwinkel von 30° vor.
Kettensägeschärfgeräte von PFERD sind hervorragend für das manuelle Schärfen von Sägeketten geeignet. Manuelles Schärfen ist wirtschaftlicher und weitaus schonender als maschinelles Schärfen und kann die Nutzungsdauer der Sägekette verlängern.

Technische Daten:
Material (Griff): Kunststoff

Lieferumfang:
Schärfgerät
Tiefenbegrenzerfeile (200 x 9,0 x 6,0 mm)
2 St. Kettensägefeilen Classic Line (Feilen-ø 4,0)

Weitere Informationen:
Marke:
PFERD
Material (Griff):
Kunststoff
Produkt-Art:
Kettensägeschärfgerät
Weitere Suchbegriffe: kettensägefeilen 4x200, PFERD, 11098040, CS-X-4, 0mm
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 32,75*
€ 40,18*
2 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 33,13*
€ 40,35*
1 Tag
17
1
€ 6,90*
ab € 33,16*
€ 40,38*
1 Tag
500
1
€ 5,00*
ab € 33,22*
€ 40,62*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 48,20*
€ 58,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11692203
ab € 5,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11692202
ab € 5,47*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11016203
ab € 0,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11081203
ab € 1,14*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11071203
ab € 1,19*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11037203
ab € 0,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
18600759
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.