Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 67686125 Z Sg Power Steelox Fächerschleifscheibe Durchmesser 125 mm Bohrungs-Ø 22.23 mm 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1884525-BP
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     67686125
EAN/GTIN:
     4007220167656
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
PFERD 67686125 Z Sg Power Steelox Fächerschleifscheibe Durchmesser 125 mm Bohrungs-Ø 22.23 mm 10 St.

POLIFAN-Fächerscheibe PFF 125 Z 60 SG POWER STEELOX

Die Fächerscheibe POLIFAN Z SG POWER überzeugt durch eine aggressive Zerspanungsleistung und herausragende Standzeit, wodurch sie höchste Wirtschaftlichkeit erzielt. Sie ist die beste konventionelle Fächerscheibe für Stahl.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 22.23 mm · Drehzahl (max.): 12200 U/min · Körnung: 60 · Produktabmessung, Ø: 125 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø) 125 mm
Produktabmessung, Ø:
125 mm
Marke:
PFERD
Körnung:
60
Bohrungs-Ø:
22.23 mm
Drehzahl (max.):
12200 U/min
Produkt-Art:
Fächerschleifscheibe
Weitere Suchbegriffe: lamellenschleifscheibe 125 mm pferd k 60, fächerschleifscheibe pferd, fächerschleifscheiben 125 mm, PFERD, 67686125, Z Sg Power Steelox, Fächerscheibe
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5000
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,26*
€ 4,05*
4 Tage
1084
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,42*
€ 4,24*
2 Tage
303
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 4,34*
2 Tage
303
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,25*
€ 4,38*
Lager 102
20
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,846*
€ 5,865*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,865*
€ 6,97935
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,845*
€ 6,95555
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,815*
€ 6,91985
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,766*
€ 6,86154
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,736*
€ 6,82584
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,846*
€ 5,76674
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 58,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.