Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1884315-BP Herst.-Nr.: 12320143 EAN/GTIN: 4007220309216 |
| |
|
| | |
| PFERD 12320143 CORRADI-Nadelfeilen-Set Schweizer Hieb 1 in Kunststoffbox Länge 140 mm 1 St.
CORRADI-Nadelfeilen-Set Schweizer Hieb 1 in Kunststoffbox
Mit Schweizer Hieb 1 für die mittlere Präzisionsbearbeitung Aufgrund ihrer Angel mit oder ohne Nadelfeilenheft einsetzbar
Enthält eine anwendungsorientierte Auswahl an CORRADI-Nadelfeilen. Sie eignen sich hervorragend zur Bearbeitung von kleinsten Flächen, Durchbrüchen, Geometrien, Profilen und Radien.
Technische Daten: Hieb-Zahl: 1 · Produktabmessung, Länge: 140 mm
Lieferumfang: 12 Nadelfeilen, je 1 Stück: flachspitz (101) flachstumpf (102) Vogelzunge (103) dreikant (104) vierkant (105) rund (106) Messer (107) halbrund (108) Barett (109) flachspitz mit runden Kanten (113) flachstumpf mit runden Kanten (114) Vogelzunge rundoval (115) Kunststoffbox
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 140 mm | Marke: | PFERD | Hieb-Zahl: | 1 | Produkt-Art: | Nadelfeilen-Satz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 49,08* | € 61,44* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,02* | € 61,59* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 49,06* | € 63,49* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 50,76* | € 64,86* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 71,49* | € 89,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|