Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Nadelfeilen-Set 12-tlg. in Kunststoffbox 140mm Schweizer Hieb 1, mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Artikel-Nr.:
     C1165-12320143
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     12320143
EAN/GTIN:
     4007220309216
Suchbegriffe:
Nadelfeilen-Satz
Nadelfeilen-Set
Nadelfeilenset
nadelfeilen-satz hieb 2
Eignen sich hervorragend zur Bearbeitung von kleinsten Flächen, Durchbrüchen, Geometrien, Profilen und Radien. Das Set enthält eine anwendungsorientierte Auswahl an Nadelfeilen. Kreuzhieb für die mittlere Präzisionsbearbeitung. Die Profile flachspitz (101), Vogelzunge (103), Messer (107), flachspitz mit runden Kanten (113), flachstumpf mit runden Kanten (114) und Vogelzunge rundoval (115) sind nicht einzeln, sondern nur im Set erhältlich.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
NFB 120
Hieb:
1
Länge:
140 mm
Anzahl, Inhalt:
12 Stück
Ausgabename > 80 Zeichen:
Präzisions-Nadelfeilen-Set 12-tlg. in Kunststoffbox 140mm Schweizer Hieb 1, mittel
SAP EAN Stck.:
4007220309216
Bestellhinweise:
Werden in praktischer Kunststoffbox geliefert.
Zolltarif-Nr.:
82031000
Herkunftsland:
IT
SAP Volumen (VE):
130 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.124 kg
SAP Länge (VE):
170 mm
SAP Breite (VE):
45 mm
SAP Höhe (VE):
17 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
CORRADI-Nadelfeilen-Set
ECLASS 12.0:
21042108
ECLASS 7.0:
21042108
ECLASS 8.1:
21042108
ECLASS 9.1:
21042108
proficlass 5.0:
AAA536c009
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042108
ECLASS 11.1:
21042108
Vorteile:
Können aufgrund ihrer Angelform mit oder ohne Feilenheft eingesetzt werden.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Schlichten
Antriebsarten:
Handfeilgerät | Handeinsatz
AAG765:
1
AAO057:
CORRADI-Nadelfeilen
AAO663:
4007220309216
AAO676:
12320143
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Präzisionsfeilen
AAW338:
Präzisions-Nadelfeilen-Set 12-tlg. in Kunststoffbox 140mm Schweizer Hieb 1, mittel
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
140 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: nadelfeilen satz, nadelfeilen-satz pferd, Präzisionsfeilen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299004
ab € 14,70*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299010
ab € 11,21*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.