Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Haushalt MMR08A1 Zerkleinerer 400 W Weiß, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1882206-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MMR08A1
EAN/GTIN:
     4242002742816
Suchbegriffe:
Bosch Zerkleinerer
Babynahrungszubereiter
Zerkleinerer
zerkleinerer
Bosch Haushalt MMR08A1 Zerkleinerer 400 W Weiß,Anthrazit

Bosch MMR08A1 Zerkleinerer

Leichte Reinigung, da Zubehör spülmaschinengeeignet
Leicht zu verstauen dank kompakter Bauform
Spülmaschinen- und microwellenfester Mixbecher mit 800 ml Fassungsvermögen
Schlagscheibe zum Schlagen von Sahne oder Eiweiß
Starker Motor mit 400 Watt

Der kompakte Universalzerkleinerer für das schnelle und zeitsparende Zerkleinern oder Mixen

Ausstattung:
Enthaltenes Zubehör
Kunstoffbecher 800 ml, spülmaschinenfest, mikrowellenfest
Universalmesser aus Edelstahl, spülmaschinenfest
Schlagscheibe
Easy storage: Kabelumwicklung zur einfachen und schnellen Verstauung des Kabels

Technische Daten:
Anzahl Schaltstufen: 1 · Fassungsvermögen: 800 ml · Herstellerfarbe: Weiß,Anthrazit · Leistung: 400 W · Material (Behälter): Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 195 mm · Produktabmessung, Höhe: 250 mm · Produktabmessung, Länge: 195 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Lieferumfang:
Zerkleinerer,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß | Anthrazit
Produktabmessung, Höhe:
250 mm
Produktabmessung, Länge:
195 mm
Produktabmessung, Breite:
195 mm
Material (Behälter):
Kunststoff
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Leistung:
400 W
Anzahl Schaltstufen:
1
Fassungsvermögen:
800 ml
Produkt-Art:
Zerkleinerer
Weitere Suchbegriffe: 04242002742816, Bosch Haushalt, MMR08A1
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
1
€ 8,00*
ab € 21,88*
€ 28,98*
2
€ 6,95*
ab € 23,32*
€ 30,72*
1
€ 4,98*
ab € 25,11*
€ 33,29*
1 Tag
5
1
€ 5,90*
ab € 26,70*
€ 35,16*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 36,41*
€ 47,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.