Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1880938-BP Herst.-Nr.: 65341 EAN/GTIN: 4043619653416 |
| |
|
| | |
| Delock USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapter [1x USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) - 1x USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0)]
Delock Adapter USB 3.0 Stecker-Buchse gewinkelt 90° horizontal
USB 3.0 Spezifikation Anschlüsse: USB 3.0 Stecker-A - USB 3.0 Buchse-A gewinkelt
Dieser USB 3.0 Adapter von Delock kann zum Anschluss von USB Geräten verwendet werden und winkelt Ihre USB 3.0 Buchse um 90° ab. Somit können Sie Ihr USB Kabel problemlos anschließen, falls die bereits vorhandene USB Buchse nur schwer zugänglich ist. Der USB-A Stecker ist zudem kompatibel zu seinen Vorgängern USB 2.0 und USB 1.1, so dass Sie weiterhin Ihre vorhandenen USB Geräte verwenden können.
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0) · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabellänge: 0.00 m · Maximale Leistung: 4.5 W @ 5 V / 0.9 A · Maximale Übertragungsrate: 5 GBit/s · Steckerausführung: einseitig gewinkelt · Videoübertragung möglich: Nein
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 0.00 m | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0) | Marke: | Delock | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | Maximale Leistung: | 4.5 W @ 5 V / 0.9 A | Steckerausführung: | einseitig gewinkelt | Maximale Übertragungsrate: | 5 GBit/s | Videoübertragung möglich: | Nein | Anschluss-Typ: | USB | Anwendungsbereiche: | USB-Adapter | Produkt-Art: | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04043619653416, Delock, 65341, USB-Adapter, USB Adapter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 5,54* | € 7,76* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,54* | € 7,81* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 5,70* | € 7,97* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 6,51* | € 9,09* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,72* | € 16,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|