Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock 65424 VGA Adapter [1x VGA-Stecker - 1x Schraubklemmen] Schwarz 0.00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880937-BP
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65424
EAN/GTIN:
     4043619654246
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Delock 65424 VGA Adapter [1x VGA-Stecker - 1x Schraubklemmen] Schwarz 0.00 m

Delock Adapter VGA Stecker - Terminalblock 16 Pin

VGA 15 Pin Stecker - 16 Pin Terminalblock
Unterseite mit isolierendem, rutschfestem Pad
Pitch 3.81
Maße (LxBxH): ca. 54 x 31 x 17 mm

Dieser VGA zu Terminalblock Adapter ist für spezielle Industrieanwendungen geeignet, z.B. zum Anschluss einzelner Kabelstränge mit offenen Kabelenden.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: VGA · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): VGA-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schraubklemmen · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabellänge: 0.00 m

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.00 m
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
VGA-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schraubklemmen
Marke:
Delock
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV|ツ| Monitor
Anschluss-Typ:
VGA
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Produkt-Art:
TV|ツ| Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, Adapter VGA, VGA Adapter, delock adapter vga, adapter vga, Delock, 65424, DELOCK Adapter Terminalblock Sub-D 15P, Monitor Adapter, Monitoradapter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
56
€ 9,90*
ab € 7,31*
€ 10,50*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 10,12*
€ 15,02*
21 Tage
3
Frei Haus
ab € 10,18*
€ 15,02*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10,82*
€ 15,50*
3 Tage
4
€ 4,90*
ab € 12,96*
€ 18,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.