Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21651 Spezialstativ Arbeitshöhe=700 - 2000 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880652-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21651
EAN/GTIN:
     4056929216516
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
kamerahalter
Walimex Pro 21651 Spezialstativ Arbeitshöhe=700 - 2000 mm Schwarz

Walimex pro Carbon Camera Jib Traveller 7.2

Stabiler Kamerakran
Leicht und portabel
Aus Carbon und CNC-gefrästem Aluminium
Vielfach verstellbar
Gesamtgewicht 2,5 kg
Zuladung von max. 5 kg
Ausziehbar von 70 – 200 cm
Zahlreiche 1/4“ Gewinde für Montage von Zubehör
Inkl. 75 mm Halbschalen-Adapter und Tragetasche

Für besondere Aufnahmen Auch im Zeitalter von Drohnen und Gimbals ist eines der bekanntesten und ältesten Tools beim Filmdreh nach wie vor unersetzbar: der Kamerakran. Ob horizontale oder vertikale Kameraschwenks mit großem Aktionsradius oder Filmaufnahmen bei Veranstaltungen über die Köpfe und die Menge hinweg – mit einem Kran können Sie solche Aufnahmen problemlos umsetzen und das mit Ihrer gewohnten Kamera, die im Falle unseres Carbon Camera Jibs sogar bis zu 5 kg wiegen darf. Bei solchen Zuladungen scheiden die normalen, bekannten Drohnen und Gimbals schon lange aus. Technik, die begeistert Der Carbon Camera Jib Traveller 7.2 ist nicht nur für oben genannte Einsatzzwecke bestens geeignet – er ist darüber hinaus auch besonders portabel: Durch die Carbonbauweise wiegt er komplett montiert inkl. 75 mm Halbschalen-Adapter nur 2,5 kg. Im zusammengeschobenen Zustand ist er gerade mal 70 cm lang und lässt sich mit der gepolsterten Tragetasche bequem überallhin mitnehmen. Ganz ausgezogen hat er eine Länge von 2 m. Als Gegengewicht können handelsübliche Hantelscheiben verwendet und auf der Konterstange montiert werden. Durch die feine und stufenlose Justierbarkeit der Konterstange ist ein sehr genaues Ausbalancieren des Krans möglich, mit dem Sie sehr ruhige Schwenks und Kamerafahrten realisieren können. Alle Segmente an Hauptausleger und Konterstange können bequem und schnell mittels Ring Locks gelöst bzw. festgestellt werden. Durchdachte Details Die Basis verfügt über zahlreiche 1/4“ Gewinde, an denen Sie weiteres Zubehör befestigen können. Wir haben hier extra zwei 1/4“ Gewinde übereinander positioniert, damit unser Gelenkarm Verdrehschutz montiert werden kann. Dieser verhindert ein versehentliches Lösen bzw. Absacken des Gelenkarms, auf dem in der Regel bei Kraneinsatz ein Monitor befestigt ist. So lässt sich auch bei einer Ausleger- bzw. Kamerahöhe von über 2 m das Live-Bild bequem verfolgen und die Schärfe treffsicher beurteilen. Für alle Filmer, die gleich loslegen möchten, haben wir genau dieses Zubehörpaket bereits ready to order zusammengestellt: Art.-Nr. 21328, bestehend aus walimex pro 7“ FullHD IPS Monitor Akku Typ NP-F Gelenkarm 18 Verdrehschutz-Set Der Kamerakran kann über insgesamt 2 x 1/4“ und 1 x 3/8“ Gewinde an einem Stativ bzw. einer Schnellwechselplatte befestigt werden. Wir empfehlen Ihnen für größtmögliche Stabilität immer eine Verbindung von Kran und Stativplatte an zwei Gewindepunkten – so steht der Kran sicher auf dem Stativ und kann sich dort weder lockern, noch verdrehen. Anschluss gesucht Für die Montage der Kamera auf dem Jib bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an: Entweder direkt auf der Kameraplatte mittels einer 1/4“ Kameraschraube (im Lieferumfang enthalten) oder mit dem ebenfalls im Lieferumfang befindlichen 75 mm Halbschalen-Adapter. Dieser wird mit zwei Innensechskantschrauben direkt an der Kameraplatte befestigt und nimmt einen Videokopf mit 65 mm oder 75 mm Halbschale auf. Hollywood wartet Sowohl die Verarbeitung des Kamerakrans, als auch die durchdachten Details und das umfangreiche Zubehörpaket machen den walimex pro Carbon Camera Jib Traveller 7.2 zum perfekten Begleiter für eindrucksvolle Szenen und Filmdrehs. Der Kamerakran ist damit auch optimal für professionelle Ansprüche geeignet.

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 2000 mm · Arbeitshöhe (min.): 700 mm · Belastbar bis: 5 kg · Gewicht: 2500 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Carbon,Aluminium · Produktabmessung, Höhe: 800 mm

Lieferumfang:
1x walimex pro Carbon Camera Jib Traveller 7.2 1x 75 mm Halbschalen-Adapter inkl. Innensechskantschlüssel 1x Tragetasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
800 mm
Marke:
Walimex Pro
Farbe:
schwarz
Material:
Carbon | Aluminium
Belastbar bis:
5 kg
Arbeitshöhe (max.):
2000 mm
Arbeitshöhe (min.):
700 mm
Gewicht:
2500 g
Produkt-Art:
Spezialstativ
Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 21651
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 247,74*
€ 276,68*
Lager 102
131
Frei Haus
ab € 246,70*
€ 276,89*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 370,27*
€ 401,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,89*
€ 329,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,70*
€ 293,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.