Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21500 Ringlicht 32 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880646-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21500
EAN/GTIN:
     4056929215007
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
ringleuchte walimex
Walimex Pro 21500 Ringlicht 32 W

Walimex pro LED Ringleuchte 500 Bi Color RLL-500BV

KOMPLETTE BELEUCHTUNGSLÖSUNG - Ringleuchte mit höchst ästhetischem Licht für Videofilmer, Vlogger, Influencer, mit Fernbedienung und viel Zubehör, bereit für die Montage der Kamera im Ring, sofort loslegen
UNABHÄNGIG DANK AKKU- UND NETZBETRIEB - Betreiben Sie die Leuchte mit 2x NP-F Akkus, wo Sie wollen, oder per Netzkabel, so lang Sie wollen
BI COLOR: TAGESLICHT UND KUNSTLICHT ZUR AUSWAHL - Dimmen Sie zwischen 3.000 und 5.600 Kelvin Farbtemperatur
HELLIGKEIT STUFENLOS DIMMBAR - Dimmen Sie die Helligkeit von 0 bis 100%
LIEFERUMFANG - 1x Walimex pro LED Ringleuchte 500 Bi Color, 1x Stativhalterung und 1/4 Zoll Kameramount inkl. Schrauben, 1x Netzteil mit Anschlusskabel, 1x Transport- und Aufbewahrungstasche, 1x Anleitung DE/EN

Portraits und Videos professionell beleuchten Mit der LED Ringleuchte 500 Bi Color beleuchten Sie Ihre Portraitaufnahmen wie die Profis: Da Sie mit der Kamera durch einen Ring aus Licht fotografieren, fällt bei dieser Kameraperspektive Licht aus allen Richtungen auf Ihr Motiv. Das bedeutet minimalen Schattenwurf, keine Kanten, weiches Licht und damit eine ganz eigene Ästhetik. Sie können die Ringleuchte direkt aus der Packung heraus verwenden, Sie brauchen lediglich ein Lampenstativ mit einem 1/4 Zoll oder einem 3/8 Zoll Gewinde, um sie aufzusetzen. Durch die beiliegende 1/4 Zoll Schraube können Sie Ihre Kamera sofort befestigen und sind Sie startklar für Foto und Video. Genießen Sie erstklassige Qualität Die 32 Watt starke Leuchte mit ihrem exzellenten Farbwiedergabeindex (CRI) von =95 Ra ist in der Farbtemperatur von 3.000 (Kunstlicht) bis 5.600 Kelvin (Tageslicht) verstellbar. Dazu ist sie von 0% bis 100% in der Helligkeit dimmbar. Für unabhängiges Arbeiten sorgen die zwei NP-F Akkusteckplätze: Diese ermöglichen Ihnen, die Leuchte auch fernab des Stromnetzes zu verwenden (Akkus nicht im Lieferumfang enthalten). Der eingebaute Diffusor sorgt für weiches, schmeichelhaftes und fast schattenloses Licht mit einer Leuchtstärke von 1.340 Lux / 0,5 m. Das flimmerfreie Licht erlaubt das Filmen auch in Zeitlupe. Jederzeit volle Kontrolle Für die Detaileinstellung an der Ringleuchte können Sie die Bedienknöpfe auf der Rückseite des Gerätes nutzen. Vier Knöpfe erlauben die Wahl der vier Sektoren, zwei Drehregler sind für die Farbtemperatur und für die Helligkeit zuständig. Die Walimex pro LED Ringleuchte 500 Bi Color ist eine sehr große Ringleuchte mit einem Außendurchmesser von 50 cm sowie mit 36,5 cm Innendurchmesser. Dies erlaubt den Einsatz auch bei größeren Motiven und erleichtert es, Aufnahmegeräte wie Kameras oder Smartphones im Inneren der Ringleuchte zu platzieren.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 160 · Leistung: 32 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 5600 K · Produktabmessung, Breite: 500 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 500 mm · Weitere technische Daten: 1820 g

Lieferumfang:
1x Walimex pro LED Ringleuchte 500 Bi Color 1x Stativhalterung mit Kameramount 1/4 Zoll inkl. Schrauben 1x Netzteil plus Kabel 1x Transport- und Aufbewahrungstasche

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 500 x 500 x 50 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
500 mm
Produktabmessung, Breite:
500 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
Anzahl Leuchtmittel:
160
Leuchtmittel-Typ:
LED
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung:
32 W
Lichtfarbe:
5600 K
Produkt-Art:
Ringlicht
Weitere Suchbegriffe: foto ringleuchten, ringleuchte, Walimex Pro, 21500
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
804
Frei Haus
ab € 175,33*
€ 183,44*
€ 3,50*
ab € 180,11*
€ 187,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,44*
€ 218,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,33*
€ 208,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.