| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1880622-BP Herst.-Nr.: 21465 EAN/GTIN: 4056929214659 |
| |
|
| | |
| Mantona 21465 Schnellwechselplatte
Mantona AS-140-2M Schnellwechselplatte Arca-Swiss kompatibel, 140x38 mm
Hochwertige Schnellwechselplatte, Arca-Swiss kompatibel Markenprodukt aus schwarz eloxiertem Aluminium mit Gummierung und Fallsicherung Abmessungen: 140 x 38 x 10 mm, Gewicht: 95 Gramm Inkl. 2x 1/4 und 1x 3/8 Zoll Schraube zur Kamerabefestigung, werkzeuglos verschraubbar durch D-Ring Mit praktischer Mittenmarkierung zur genauen Ausrichtung auf dem Stativkopf
Arca-Swiss kompatibel Diese Schnellwechselplatte ist passend für alle Stativköpfe wie Kugelköpfe, Slider oder Neiger mit einem Arca Swiss kompatiblen Schnellwechselsystem. Die Schnellwechselplatte besteht aus einer leichten und hochfesten Aluminiumlegierung und wird per CNC Technologie gefräst und anschließend schwarz eloxiert. Dies sorgt für eine hervorragende Passgenauigkeit und eine extrem kratzfeste Oberfläche. Die seitlich angebrachte Mittenmarkierung erleichtert die genaue Ausrichtung auf dem Stativkopf und gewährleistet eine komfortable Bedienung. Die Anti-Rutsch-Gummipuffer auf der Oberseite garantieren in Verbindung mit den integrierten Fallsicherungsstiften den sicheren Halt Ihres Equipments im Stativkopf. Die Schnellwechselplatte verfügt über jeweils eine 1/4 Zoll und eine 3/8 Zoll Kamerabefestigungsschraube und ist durch den rückseitig montierten D-Ring werkzeuglos verschraubbar. Die 3/8 Zoll Kamerabefestigungsschraube erlaubt die Montage auch von schwererem Equipment wie Videokameras oder Camcordern. Die Platte ist kompatibel mit sämtlichen Arca-Swiss kompatiblen mantona Fotostativen und Stativköpfen, wie auch mit den Modellen aller anderen führenden Hersteller dieses Schnellwechselsystems. Optimal beim Einsatz mehrerer Kameras Eine Schnellwechselplatte (auch als Kameraplatte oder Schnellspannplatte bezeichnet) ist in der Foto- und Videotechnik ein oft genutztes und in der Praxis sehr hilfreiches Zubehör für Stativköpfe. Ein häufiges Auf- und Abschrauben der Kameras vom Stativ (zum Beispiel beim Einsatz verschiedener Kameras) ist oft recht zeitraubend und störend. Dieses Problem kann durch die Verwendung dieser Schnellwechselplatte gelöst werden. Diese Platten werden über die vorhandene Gewindeschrauben (1/4 und 3/8 Zoll) mit dem Kameragehäuse geschraubt und verbleiben anschließend einfach an der Kamera. Über den einfach zu handhabenden Verriegelungsmechanismus der Wechselplatte auf dem Stativkopf kann die Kamera einfach und innerhalb kürzester Zeit in den Stativkopf eingesetzt oder wieder entfernt werden. Features: Voll Arca-Swiss kompatibel und hochpräzise gefertigt Hochfeste und leichte Aluminiumlegierung, CNC gefräst und schwarz eloxiert Mit praktischer Skalierung zur schnellen und genauen Justierung Länge: 140 mm Breite: 38 mm Höhe: 10 mm Gewicht: 95 Gramm Inkl. 1/4 und 3/8 Zoll Schrauben zur Kamerabefestigung, werkzeuglose Befestigung durch D-Ring Mechanismus auf der Rückseite Gummierung und Fallsicherungsstifte
Technische Daten: Gewicht: 95 g · Material: Aluminium,Edelstahl,Gummi · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm
Lieferumfang: 1x mantona AS-140-2M Schnellwechselplatte inkl. Kamerabefestigungsschrauben
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 10 mm | Produktabmessung, Länge: | 140 mm | Produktabmessung, Breite: | 38 mm | Marke: | Mantona | Anschluss Kamera: | 1/4 Zoll | 3/8 Zoll | Material: | Aluminium | Edelstahl | Gummi | Gewicht: | 95 g | Produkt-Art: | Schnellwechselplatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mantona, 21465 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 12,33* | € 17,39* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,15* | € 20,40* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,17* | € 30,65* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,09* | € 36,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|