Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik 10020382 SK 46 20 SA LED-Kühlkörper 2.15 K/W (L x B x H) 51.5 x 51 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188055-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10020382
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Fischer Elektronik 10020382 SK 46 20 SA LED-Kühlkörper 2.15 K/W (L x B x H) 51.5 x 51 x 20 mm

LED-Kühlkörper SK 46

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produktabmessung, Breite: 51 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 51.5 mm · Wärmewiderstand R(th): 2.15 K/W

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 51.5 x 51 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
51.5 mm
Produktabmessung, Breite:
51 mm
Marke:
Fischer Elektronik
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Typ (Hersteller-Typ):
SK 46 20 SA
Wärmewiderstand R(th):
2.15 K/W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Kühlkörper
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10020382, SK 46 20 SA, kühlkörper, kuehlkoerper
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,03*
€ 4,82*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,87*
€ 5,12*
Lager 102
28
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 5,22*
8 Tage
28
pro Packung
€ 6,99*
ab € 22,64*
€ 31,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.