Samyang 21550 21550 Tele-Objektiv f/1.4 (max) 85 mm
Samyang MF 85mm F1,4 AS IF UMC Canon EF
Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor Wirkt an der APS-C (DX) Kamera wie 128 mm, an Kameras mit 4/3 Sensor sogar wie 170 mm Porträt- Landschafts- oder Teleobjektiv, je nach angesetzter Kamera Hervorragende Lichtstärke von 1:1,4 Sehr gute Abbildungsqualität dank hochwertiger, asphärischer Glaslinsen Springblende Innenfokussierung Hochwertig verarbeitete Mechanik und Optik Manuelle Fokussierung inkl. Tasche, Schutzdeckel und Gegenlichtblende
Optimaler Bildwinkel - schöne Portraits Das 85 mm Objektiv von SAMYANG ist eine ideale Brennweite, es liefert die Konzentration auf das Wesentliche. An der Vollformatkamera liefert sein Bildwinkel von 29° die optimale Konzentration auf das Bildelement. Wird das 85/1,4 an eine APS-C – Kamera angeriegelt wirkt ein Bildwinkel von 19°, was in etwa dem Bildeindruck eines 135 mm – Objektives entspricht. Dasselbe 85 mm an einer 4/3-Kamera hat eine Bildwirkung sogar wie ein 170mm der Vollformatkamera und das wieder bei 1,4 Öffnung. Diese sehr praxisgerechte Lichtstärke von 1,4 ändert sich nie, das liefert nicht nur einen äußerst hellen Sucher, sondern auch die Möglichkeit der Freistellung durch kleinste Schärfentiefe. Das Objektiv ist sehr gut auskorrigiert und überzeugt durch sehr gute und verzeichnungsfreie Abbildungsleistung. Die sehr kompakte Bauweise liefert eine angenehme Handhabung mit ausgewogener Schwerpunktlage. Überragende Lichtstärke Durch die hohe Lichtstärke gestattet dieses SAMYANG Objektiv die Verwendung kürzester Belichtungszeiten oder niedrigerer ASA-Werte. Dadurch wird an der Digitalkameras das Bildrauschen erheblich verringert. Die große Anfangsöffnung mit geringerer Schärfentiefe optimiert die Lage der Schärfeebene im Sucher. Praktischer Nebennutzen der hohen Lichtstärke ist das Hervorheben/Freistellen des Motivs vor unscharfem Vorder- oder Hintergrund. Hochwertige Optik und Mechanik Das Objektiv ist mit einer Innenfokussierung ausgestattet und bietet eine Naheinstellgrenze von 100 cm. Mit 9 Linsen in 7 Gruppen ist es sehr aufwändig gebaut, auf optimale Leistung bereits bei offener Blende gerechnet. Beim Scharfstellen werden innen Linsenelemente verschoben: die Baulänge der Optik ändert sich daher nicht und das 72mm Filtergewinde dreht sich beim Scharfstellen nicht mit. Die Irisblende weist 8 Lamellen auf und ein nahezu kreisrundes Blendenbild. Der Verlauf in die Unschärfe wird harmonisch mit feinem Bokeh wiedergegeben. Selbstverständlich sind alle Linsenoberflächen mehrschichtvergütet um den Kontrast der Aufnahmen zu erhöhen und ggf. Reflexe zu vermeiden. Abgerundet wird alles durch präzise Mechanik, klar rastende Blendenwerte und Fertigung in hochwertiger Metallfassung. Vorteile eines Vollformatobjektivs an einer Kamera mit APS-C Sensor Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.
Technische Daten: Blendenwert (max.): 1.4 · Brennweite (max.): 85 mm · Brennweite (min.): 85 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Filtergewinde: 72 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 540 g · Objektiv-Anschluss: Canon EF · Objektiv-Ø: 78 mm · Passend für (Details): Canon EOS 5DS R,Canon EOS 5DS,Canon EOS 5D Mark III,Canon EOS 1D Mark IV,Canon EOS 5D Mark II,Canon EOS 1Ds Mark III,Canon EOS 1D Mark III,Canon EOS 5D,Canon EOS 760D,Canon EOS 750D,Canon EOS 7D Mark II,Canon EOS 1200D,Canon EOS 70D,Canon EOS 100D,Canon EOS 650D,Canon EOS 1100D,Canon EOS 600D,Canon EOS 60D,Canon EOS 7D,Canon EOS 500D,Canon EOS 50D,Canon EOS 1000D,Canon EOS 450D,Canon EOS 40D,Canon EOS 400D,Canon EOS 30D,Canon EOS 350D,Canon EOS 700D,Canon EOS 550D,Canon EOS 80D,Canon EOS-1D Mark II N,Canon EOS-1D X,Canon EOS-1D X Mark II,Canon EOS 5D Mark IV,Canon EOS 1300D,Canon EOS 200D,Canon EOS 77D,Canon EOS 250D,Canon EOS 90D,Canon EOS 1Dx Mark II,Canon EOS 1Dx Mark III,Canon EOS 850D,Canon EOS 800D,Canon EOS 6D Mark II · Produktabmessung, Länge: 74.7 mm
Lieferumfang: 1x Samyang MF 85mm F1.4 Canon EF Objektiv 1x Gegenlichtblende 1x Objektivdeckel 1x Objektivschutzbeutel 1x Bajonett Schutzkappe 1x Anleitung
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 74.7 mm | Filtergewinde: | 72 mm | Passend für (Details): | Canon EOS 5DS R | Canon EOS 5DS | Canon EOS 5D Mark III | Canon EOS 1D Mark IV | Canon EOS 5D Mark II | Canon EOS 1Ds Mark III | Canon EOS 1D Mark III | Canon EOS 5D | Blendenwert: | f/1.4 (max) | Brennweite (Bereich): | 85 mm | Marke: | Samyang | Brennweitenbereich: | Festbrennweite | Fokussierung: | Manuell | Objektiv-Anschluss: | Canon EF | Blendenwert (max.): | 1.4 | Brennweite (max.): | 85 mm | Brennweite (min.): | 85 mm | Objektiv-Ø: | 78 mm | Gewicht: | 540 g | Produkt-Art: | Tele-Objektiv |
|