Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto by Schneider 1765070 Türsprechanlagen-Zubehör Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1873931-BP
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1765070
EAN/GTIN:
     4026529004912
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Ritto by Schneider 1765070 Türsprechanlagen-Zubehör Weiß

Schneider Electric Wohntelefon ws Komfort 1 7650/70

Wohntelefon ws Komfort 1 7650/70

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Melodien (Anzahl): 8 · Produktabmessung, Breite: 132 mm · Produktabmessung, Höhe: 220 mm · Produktabmessung, Tiefe: 18 mm · Stromversorgung (LOV): über Systembus aus Netzgerät

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
18 mm
Produktabmessung, Höhe:
220 mm
Produktabmessung, Breite:
132 mm
Marke:
Ritto by Schneider
Farbe:
weiß
Stromversorgung (LOV):
über Systembus aus Netzgerät
Melodien (Anzahl):
8
Produkt-Art:
Türsprechanlagen-Zubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 93,99*
€ 116,34*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 94,08*
€ 116,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,57*
€ 116,89*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 95,08*
€ 117,28*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 140,25*
€ 172,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,10*
€ 204,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,88*
€ 203,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,40*
€ 193,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,28*
€ 188,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,25*
€ 166,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.