Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3880300 Herst.-Nr.: 1765070 EAN/GTIN: 4026529004912 |
| |
|
| | |
| Für TwinBus Türsprechanlagen mit internem Sprechverkehr. Für TwinBus Türsprechanlagen. Extra flaches Design. Optische Rufanzeige / Nachtdesign. Lautstärke 4-stufig einstellbar. 8 melodische Ruftöne inkl. 3-Klang-Gong -Rufabschalter. 1-Mann-Inbetriebnahme. Tasten für 8 interne Teilnehmer und 8 TwinBus Schaltbefehle. Rufunterscheidung für Tür-/Etagen-/. Internruf -Rufspeicher für Internrufe. Türöffnerautomatik. Türöffnertaste. Lichtschaltfunktion über Schaltgerät. Abmessungen 132x220x42 mm (BxHxT). Zubehör Unterputz- und Hohlwandmontage mit UP-Rahmen 17321xx. Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 132 mm, Höhe: 220 mm, Tiefe: 42 mm, mit Memory-Funktion: false, Freisprechen: false, Abhörsicher: true, Installationstechnik: Bus-System, Rufabschaltung: true, Bedienung Türöffner: true, Internkommunikation: true, Zusatzgerät anreihbar: false, Lautstärkeregelung: true, mit Video: false, Schaltfunktionen: true, Funktions-Lampen: true, mit Türöffnerautomatik: true, Werkstoff: Kunststoff, mit Touchscreen: false, Hörgerätekompatibel: false, Rufunterscheidung: true, Verbindung mit Smartphone möglich: false Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Hersteller: | Ritto Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | 1765070 | Ident Code: | 1765070 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, Bus-Wohntelefon, Zubehör für Telefonanlagen, Telefon für Sprechanlage, Telefonanlagenzubehör |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 94,01* | € 116,39* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 94,06* | € 116,50* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 94,81* | € 117,12* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 95,05* | € 117,53* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 95,13* | € 117,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|