Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto by Schneider RGE1786770 Video-Türsprechanlage Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1873208-BP
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     RGE1786770
EAN/GTIN:
     4026529039624
Suchbegriffe:
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Ritto by Schneider RGE1786770 Video-Türsprechanlage Weiß

Schneider Electric Video-Hausstation Color weiß RGE1786770

Video-Hausstation Color weiß RGE1786770

Technische Daten:
Auflösung (Details): 320 x 240 Pixel · Display-Art: Farb-TFT/LCD · Display-Diagonale (in Zoll): 3.5 Zoll · Herstellerfarbe: Weiß · Material (Außeneinheit): ABS · Melodien (Anzahl): 10 · Produktabmessung, Breite: 221 mm · Produktabmessung, Höhe: 151 mm · Produktabmessung, Tiefe: 48 mm · Stromversorgung (LOV): über Systembus aus Netzgerät · Weitere technische Daten: Rufunterscheidung für Tür-/Etagen-/HausrufOptische RufanzeigeRufspeicher

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
48 mm
Produktabmessung, Höhe:
151 mm
Produktabmessung, Breite:
221 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
3.5 Zoll
Display-Art:
Farb-TFT/LCD
Marke:
Ritto by Schneider
Farbe:
weiß
Material (Außeneinheit):
ABS
Stromversorgung (LOV):
über Systembus aus Netzgerät
Melodien (Anzahl):
10
Auflösung (Details):
320 x 240 Pixel
Produkt-Art:
Video-Türsprechanlage
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, Ritto by Schneider, RGE1786770, Tür-Sprechanlagen, Videotürsprechanlagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 293,31*
€ 345,90*
Frei Haus
ab € 304,15*
€ 354,90*
Frei Haus
ab € 306,21*
€ 358,33*
2 Tage
94
€ 5,80*
ab € 322,34*
€ 377,40*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 564,42*
€ 643,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,17*
€ 765,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,02*
€ 761,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,55*
€ 737,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,79*
€ 704,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,42*
€ 671,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.