Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video-Hausstation Color weiß RGE1786770


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Video-Hausstation, Color, weiß
Video-Hausstation, Color, weiß
Video-Hausstation, Color, weiß
Artikel-Nr.:
     6012-32650911
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     RGE1786770
EAN/GTIN:
     4026529039624
Suchbegriffe:
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Video-Hausstation Color weiß RGE1786770

Für TwinBus Video-Türsprechanlagen mit Color-Bildwiedergabe. Brillantes Farb-TFT-Display mit 89 mm Displaydiagonale, 320x240 (RGB) Bildpunkten und LED-Backlight. 10 Ruftöne auswählbar. Ruflautstärke 8-stufig einstellbar. Rufabschalter mit optischer Rückmeldung. Optische Rufanzeige. Nachtdesign. Lichtschaltfunktion. Türöffnertaste. Kamerasteuerung in Verbindung mit Portier Kameramodul 18787 oder Kameraumschalter 14915.
Weitere Informationen:
Mit Video:
ja
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Bildsystem:
PAL
Mit Memory-Funktion:
nein
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 342,89*
€ 402,78*
1 Tag
27
€ 5,90*
ab € 345,52*
€ 403,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 346,65*
€ 406,60*
4 Tage
16
€ 5,80*
ab € 347,33*
€ 408,16*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 352,97*
€ 413,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,60*
€ 483,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,79*
€ 476,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,89*
€ 465,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,32*
€ 451,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,65*
€ 412,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.