Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG H2332 Spannhülse Bohrungs-Ø 140 mm Außen-Durchmesser 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-187315-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     H2332
EAN/GTIN:
     4012801310918
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse fag
spannhülse
FAG H2332 Spannhülse Bohrungs-Ø 140 mm Außen-Durchmesser 170 mm

Spannhülse

Spannhülsen werden für Lager mit kegeliger Welle benötigt, um sie auf zylindrischen Wellen befestigen zu können.

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
· HG = Hydraulik-Spannhülse

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 170 mm · Bohrungs-Ø: 140 mm · Gewicht: 9478 g · Produktabmessung, Breite: 147 mm

Hinweis:
Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
147 mm
Marke:
FAG
Herst.-Teilenr.:
H2332
Typ (Hersteller-Typ):
H2332
Bohrungs-Ø:
140 mm
Außen-Durchmesser:
170 mm
Gewicht:
9478 g
Produkt-Art:
Spannhülse
Weitere Suchbegriffe: 4012801310918, FAG, H2332, Wälzlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,39*
€ 263,33*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,37*
€ 267,30*
Frei Haus
ab € 240,72*
€ 267,31*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 244,71*
€ 270,52*
Lager 102
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 420,57*
€ 463,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,41*
€ 551,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,68*
€ 548,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,84*
€ 531,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,44*
€ 515,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,57*
€ 500,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.