Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG AH2238 Abziehhülse Bohrungs-Ø 180 mm Außen-Durchmesser 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-187245-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     AH2238
EAN/GTIN:
     4012801307215
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
FAG AH2238 Abziehhülse Bohrungs-Ø 180 mm Außen-Durchmesser 210 mm

Abziehhülse

Abziehhülsen werden für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf zylindrischer Welle verwendet. Hierbei wird das Lager gegen die Welle gestützt, die kegelige Hülse wird so weit in die Lagerbohrung gepresst, bis das erforderliche Radialspiel erreicht ist.

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
· H = Hydraulik-Abziehhülse

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 210 mm · Bohrungs-Ø: 180 mm · Gewicht: 4213 g · Produktabmessung, Breite: 112 mm

Hinweis:
Nut- bzw. Wellenmuttern und Sicherungsringe sind bei den Abziehhülsen nicht im Lieferumfang enthalten!
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
112 mm
Marke:
FAG
Herst.-Teilenr.:
AH2238
Typ (Hersteller-Typ):
AH2238
Bohrungs-Ø:
180 mm
Außen-Durchmesser:
210 mm
Gewicht:
4213 g
Produkt-Art:
Abziehhülse
Weitere Suchbegriffe: 4012801307215, FAG, AH2238, Wälzlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
€ 5,99*
ab € 231,26*
€ 259,43*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,13*
€ 276,33*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,65*
€ 279,46*
Frei Haus
ab € 265,66*
€ 295,58*
Lager 102
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 444,33*
€ 492,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,76*
€ 586,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,74*
€ 579,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,05*
€ 566,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,57*
€ 548,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,33*
€ 528,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.