Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 7324-B-TVP-UO Schrägkugellager einreihig Bohrungs-Ø 120 mm Außen-Durchmesser 260 mm Drehzahl (max.) 3050 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-187230-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7324-B-TVP-UO
EAN/GTIN:
     4012801284066
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
fag rillenkugellager einreihig
Schrägkugellager einreihig

Einreihige Schrägkugellager sind selbsthaltende Baueinheiten mit massiven Außen- und Innenringen und Kugelkränzen. Die Lager gibt es offen und abgedichtet. Abgedichtete Varianten sind sie lebensdauerbefettet.

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
· B = Geänderte Innenkonstruktion
· JP = Blechkäfig aus Stahl
· MP = Messingmassivkäfig
· TVH/TVP = Kunststoffkäfig
· UA = Universal für den paarweisen Einbau, X- und O-Anordnung mit geringer Axialluft
· UO = Universal für den paarweisen Einbau, X- und O-Anordnung mit spielfrei
· UL = Universal für den paarweisen Einbau, X- und O-Anordnung mit leichte Vorspannung
· P5 = Toleranzklasse
· 2RS = Beidseitig Lippen-Dichtungen

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 260 mm · Bohrungs-Ø: 120 mm · Drehzahl (max.): 3050 U/min · Gewicht: 12520 g · Herst.-Teilenr.: 7324-B-TVP-UO · Kugellager-Besonderheiten: Geänderte Innenkonstruktion,Kunststoffkäfig,Paarweiser Einbau, spielfrei,offene Bauweise · Produkt-Art: Schrägkugellager einreihig · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Tragezahl dyn. Radial: 275000 N · Tragezahl stat. Radial: 285000 N · Typ (Hersteller-Typ): 7324-B-TVP-UO

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
FAG
Kugellager-Besonderheiten:
Geänderte Innenkonstruktion | Kunststoffkäfig | Paarweiser Einbau|ツ| spielfrei | offene Bauweise
Herst.-Teilenr.:
7324-B-TVP-UO
Typ (Hersteller-Typ):
7324-B-TVP-UO
Bohrungs-Ø:
120 mm
Tragezahl dyn. Radial:
275000 N
Außen-Durchmesser:
260 mm
Tragezahl stat. Radial:
285000 N
Drehzahl (max.):
3050 U/min
Gewicht:
12520 g
Produkt-Art:
Schrägkugellager einreihig
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625, 4012801284066, FAG, 7324-B-TVP-UO, Wälzlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 606,34*
€ 644,26*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 605,55*
€ 647,44*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 611,61*
€ 653,76*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 630,94*
€ 673,36*
Lager 102
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.116,40*
€ 1.179,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.179,23*
€ 1.403,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.169,92*
€ 1.392,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.148,19*
€ 1.366,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.122,37*
€ 1.335,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.116,40*
€ 1.328,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.