| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1870576-BP Herst.-Nr.: 40713 EAN/GTIN: 4250109132232 |
| |
|
| | |
| m-e modern-electronics Durchgangsmelder DGF-100 mit Bewegungsmelder 40713
Funk-Durchgangsmelder DGF-100
Optische und/oder akustische Meldung am Empfänger Erfassungsbereich Sender bis zu 8 Meter Reichweite bis zu 50 m
Dieser Bewegungsmelder ist universell einsetzbar, z. B. an einem Ladeneingang oder zu Hause - per Funkübertragung auch in abgelegenen Gebieten. Sender und Empfänger sind werkseitig kodiert, um Störungen mit ähnlichen Geräten in Ihrer Nähe zu vermeiden.
Ausstattung: 8 einstellbare Melodien am Empfänger · Sender für Innen- und geschützte Außenbereiche geeignet · Sender batteriebetrieben, Empfänger für Netzbetrieb in der Steckdose (230 V/50 Hz) · Wandhalterung zur optimalen Positionierung des Senders
Technische Daten: 2018 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abmessungen Empfänger: 63 x 110 x 35 mm (ohne Stecker) · Abmessungen Sender: 60 x 88 x 40 mm · Erfassungsweite: 8 m · Erfassungswinkel: 110 ° · Funkfrequenz: 434 MHz · Klein-Alarmanlagen-Besonderheiten: mit Bewegungsmelder · Mini-Alarmanlagen-Komponente: Durchgangsmelder · Reichweite max. (im Freifeld): 50 m · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben,netzbetrieben
Lieferumfang: Sender,Empfänger,Wandhalterung,Bedienungsanleitung.
Hinweis: Batterien für den Sender (2 x AAA) nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | m-e modern-electronics | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Mini-Alarmanlagen-Komponente: | Durchgangsmelder | Klein-Alarmanlagen-Besonderheiten: | mit Bewegungsmelder | Stromversorgung (LOV): | batteriebetrieben | netzbetrieben | Funkfrequenz: | 434 MHz | Reichweite max. (im Freifeld): | 50 m | Abmessungen Empfänger: | 63 x 110 x 35 mm (ohne Stecker) | Abmessungen Sender: | 60 x 88 x 40 mm | Erfassungsweite: | 8 m | Erfassungswinkel: | 110 ° | Produkt-Art: | Mini-Alarmanlage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: m-e modern-electronics, 40713, DGF-100 |
| | |
| |