Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG QJ230-N2-MPA-C3 Vierpunktlager Bohrungs-Ø 226.7 mm Außen-Durchmesser 270 mm Drehzahl (max.) 4500 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-187040-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     QJ230-N2-MPA-C3
EAN/GTIN:
     4012801267854
Suchbegriffe:
Vierpunktlager
vierpunktlager
FAG QJ230-N2-MPA-C3 Vierpunktlager Bohrungs-Ø 226.7 mm Außen-Durchmesser 270 mm Drehzahl (max.) 4500 U/min

Vierpunktlager

Vierpunktlager gehören zu den einreihigen Schrägkugellagern und benötigen dadurch in axialer Richtung deutlich weniger Bauraum als zweireihige Ausführungen. Die Lager bestehen aus massiven Außenringen, geteilten Innenringen und Kugelkränzen. Durch die zweiteiligen Innenringe kann eine große Anzahl von Kugeln untergebracht werden. Die Innenringhälften sind auf das jeweilige Lager abgestimmt und dürfen nicht mit denen gleich großer Lager vertauscht werden. Der Außenring mit dem Kugelkranz und die beiden Innenringhälften lassen sich getrennt voneinander einbauen.

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
· C3, C4 = Lagerluftklasse
· MPA = Messingmassivkäfig
· TVP2 = Kunststoffmassivkäfig
· N2 = 2 Haltenuten am Außenring

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 270 mm · Bohrungs-Ø: 226.7 mm · Drehzahl (max.): 4500 U/min · Gewicht: 12200 g · Kugellager-Besonderheiten: 2 Haltenuten am Außenring,Messingmassivkäfig,Erhöhte Lagerluft · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Tragezahl dyn. Radial: 345000 N · Tragezahl stat. Radial: 480000 N

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
FAG
Kugellager-Besonderheiten:
2 Haltenuten am Außenring | Messingmassivkäfig | Erhöhte Lagerluft
Herst.-Teilenr.:
QJ230-N2-MPA-C3
Typ (Hersteller-Typ):
QJ230-N2-MPA-C3
Bohrungs-Ø:
226.7 mm
Tragezahl dyn. Radial:
345000 N
Außen-Durchmesser:
270 mm
Tragezahl stat. Radial:
480000 N
Drehzahl (max.):
4500 U/min
Gewicht:
12200 g
Produkt-Art:
Vierpunktlager
Weitere Suchbegriffe: 4012801267854, FAG, QJ230-N2-MPA-C3, Wälzlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 663,21*
€ 705,63*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 664,38*
€ 709,13*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 676,50*
€ 721,79*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 744,91*
€ 796,65*
Lager 102
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.240,64*
€ 1.307,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.307,54*
€ 1.555,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.299,53*
€ 1.546,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.274,00*
€ 1.516,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.245,04*
€ 1.481,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.240,64*
€ 1.476,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.