Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1868540-BP Herst.-Nr.: MEG3159-0000 EAN/GTIN: 4042811144784 |
| |
|
| | |
| Merten 2fach Einsatz Taster MEG3159-0000
MERTEN Doppeltastereinsatz MEG3159-0000 2 Wechsel 1polig 10A AC250V
Doppeltastereinsatz MEG3159-0000 2 Wechsel 1polig 10A AC250V
Technische Daten: Ausführung (allgemein): MERTEN Doppeltastereinsatz MEG3159-0000 2 Wechsel 1polig 10A AC250V · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2fach · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Taster · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Merten | Schutzart: | IP20 | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 2fach | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | erhöhter Berührungsschutz | Ausführung (allgemein): | MERTEN Doppeltastereinsatz MEG3159-0000 2 Wechsel 1polig 10A AC250V | Montageart: | Schraubbefestigung | Nennstrom: | 10 A | Nennspannung: | 250 V | Schalterprogramm-Funktion: | Taster | Schalterprogramm-Komponente: | Einsatz | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,68* | € 17,89* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 16,35* | € 18,25* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,30* | € 18,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,30* | € 20,10* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 19,82* | € 26,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|