Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto by Schneider 1881420 Türsprechanlagen-Zubehör Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1865352-BP
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1881420
EAN/GTIN:
     4026529034964
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
Ritto by Schneider 1881420 Türsprechanlagen-Zubehör Silber

Schneider Electric Portier UP-Rahmen si 4-fach 141x431mm 1881420

Portier UP-Rahmen si 4-fach 141x431mm 1881420

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Produktabmessung, Breite: 141 mm · Produktabmessung, Höhe: 431 mm · Produktabmessung, Tiefe: 7 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
7 mm
Produktabmessung, Höhe:
431 mm
Produktabmessung, Breite:
141 mm
Marke:
Ritto by Schneider
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Türsprechanlagen-Zubehör
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 98,62*
€ 111,94*
1
€ 5,46*
ab € 96,73*
€ 118,89*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 96,81*
€ 119,00*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 97,43*
€ 119,63*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 147,34*
€ 179,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,90*
€ 214,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,39*
€ 211,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,36*
€ 202,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,81*
€ 197,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,34*
€ 175,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.