Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputzrahmen 4 Modulplätze, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterputzrahmen 4 Modulplätze, silber
Unterputzrahmen 4 Modulplätze, silber
Unterputzrahmen 4 Modulplätze, silber
Artikel-Nr.:
     C1212-1881420
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1881420
EAN/GTIN:
     4026529034964
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
Rahmen bestückbar mit 4 Portier Funktionsmodulen. Abmessungen UP-Gehäuse: 130x418x50mm (BxHxT). Abmessungen UP-Rahmen: 141x431x7mm (BxHxT). Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Silber
Montageart:
Unterputz
Höhe:
431 mm
Breite:
141 mm
Tiefe:
57 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,47*
€ 143,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,48*
€ 139,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,73*
€ 130,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.