Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto by Schneider 1875930 Türsprechanlagen-Zubehör Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1865303-BP
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1875930
EAN/GTIN:
     4026529034193
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Türlautsprecher
Türsprechmodul
Ritto by Schneider 1875930 Türsprechanlagen-Zubehör Titan

Schneider Electric Portier Türsprechmodul tit 95x95x33mm 1 8759/30

Portier Türsprechmodul tit 95x95x33mm 1 8759/30

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Titan · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Tiefe: 33 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Titan
Produktabmessung, Tiefe:
33 mm
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Marke:
Ritto by Schneider
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Türsprechanlagen-Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 5,80*
ab € 137,52*
€ 171,37*
€ 3,50*
ab € 137,50*
€ 171,38*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 180,99*
€ 221,75*
46 Tage
2
Frei Haus
ab € 180,93*
€ 221,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,75*
€ 263,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,02*
€ 263,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,59*
€ 257,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,32*
€ 239,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,99*
€ 215,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritto
1875920
ab € 121,06*
Zubehör
Ritto
1875970
ab € 120,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.