Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portier Türsprechmodul, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Portier Türsprechmodul, silber
Portier Türsprechmodul, silber
Portier Türsprechmodul, silber
Artikel-Nr.:
     C1212-1875920
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1875920
EAN/GTIN:
     4026529034186
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Türlautsprecher
Türsprechmodul
Für modulare Türstationen und Briefkastensysteme. Wetterfester Lautsprecher. Elektronik für Sprachsteuerung. Regelbare Lautstärke. Anschlussklemmen für Buslinie zum Netzgerät. Stecker zum Anschluss weiterer Funktionsmodule. Hinweis: Die aktuellen PORTIER Module 187xx sind auch mit den Vorgänger Modulen 147xx kompatibel. Lesen Sie hierzu den technischen Hinweis zum Kreuzverbinder im Kapitel Informationen. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Mit Infoschild:
nein
Anzahl der Ruftasten:
0
Montageart:
Einbau
Mit Abdeckung:
ja
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Modulare Bauweise:
ja
Mit Kamera:
nein
Farbe:
Silber
Installationstechnik:
Bus-System
Höhe:
95 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
33 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, ritto türlautsprecher, türlautsprecher, silber, Sprechanlage, Gebäudekommunikation
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,75*
€ 177,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,55*
€ 175,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,37*
€ 162,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritto
1875930
ab € 122,30*
Zubehör
Ritto
1875970
ab € 120,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.