Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1864666-BP Herst.-Nr.: MEG4521-6035 EAN/GTIN: 4042811197100 |
| |
|
| | |
| MERTEN MEG4521-6035 Weiß Wandplatte/Schalterabdeckung
Merten MEG4521-6035. Produktfarbe: Weiß, Markenkompatibilität: Merten, Material: Thermoplast
Technische Daten: Ausführung (allgemein): MERTEN MEG4521-6035 Weiß Wandplatte/Schalterabdeckung · Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schalterprogramm · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: ABS · Schalterprogramm-Serie: System Design · Weitere technische Daten: Halogenfrei
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Merten | Farbe: | weiß | Ausführung (allgemein): | MERTEN MEG4521-6035 Weiß Wandplatte/Schalterabdeckung | Schalterprogramm-Funktion: | Abdeckung | Schalterprogramm-Material: | ABS | Schalterprogramm-Serie: | System Design | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modularjackabdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, merten schalterabdeckung weiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung merten, Merten, MEG4521-6035 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 5,49* | € 7,82* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 5,71* | € 8,06* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5,72* | € 8,07* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,85* | € 8,26* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,15* | € 13,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|