Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG H3030 Spannhülse Bohrungs-Ø 135 mm Außen-Durchmesser 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-186451-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     H3030
EAN/GTIN:
     4012801216869
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse fag
spannhülse
FAG H3030 Spannhülse Bohrungs-Ø 135 mm Außen-Durchmesser 150 mm

Spannhülse

Spannhülsen werden für Lager mit kegeliger Welle benötigt, um sie auf zylindrischen Wellen befestigen zu können.

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
· HG = Hydraulik-Spannhülse

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 150 mm · Bohrungs-Ø: 135 mm · Gewicht: 3920 g · Produktabmessung, Breite: 87 mm

Hinweis:
Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
87 mm
Marke:
FAG
Herst.-Teilenr.:
H3030
Typ (Hersteller-Typ):
H3030
Bohrungs-Ø:
135 mm
Außen-Durchmesser:
150 mm
Gewicht:
3920 g
Produkt-Art:
Spannhülse
Weitere Suchbegriffe: 4012801216869, FAG, H3030, Wälzlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,12*
€ 180,64*
Frei Haus
ab € 162,80*
€ 183,27*
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 163,67*
€ 185,37*
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 165,92*
€ 187,40*
Lager 102
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 281,09*
€ 311,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,79*
€ 371,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,26*
€ 368,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,32*
€ 358,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,01*
€ 347,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,09*
€ 334,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.