Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1864493-BP Herst.-Nr.: MEG4123-6034 EAN/GTIN: 4042811197391 |
| |
|
| | |
| MERTEN Zentralplatte anth f.Antennensteckdosen MEG4123-6034
Zentralplatte anth f.Antennensteckdosen MEG4123-6034
Technische Daten: Ausführung (allgemein): MERTEN Zentralplatte anth f.Antennensteckdosen MEG4123-6034 · Herstellerfarbe: Anthrazit · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schalterprogramm · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: ABS · Schalterprogramm-Serie: System Design · Weitere technische Daten: Halogenfrei
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Marke: | Merten | Farbe: | grau | Ausführung (allgemein): | MERTEN Zentralplatte anth f.Antennensteckdosen MEG4123-6034 | Schalterprogramm-Funktion: | Abdeckung | Schalterprogramm-Material: | ABS | Schalterprogramm-Serie: | System Design | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 5,54* | € 7,49* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,29* | € 7,59* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 5,53* | € 7,86* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,83* | € 8,22* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,40* | € 12,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|