| |
|
| Artikel-Nr.: 102-186424-BP Herst.-Nr.: H213 EAN/GTIN: 4012801216524 |
| |
|
| | |
| FAG H213 Spannhülse Bohrungs-Ø 60 mm Außen-Durchmesser 92 mm
Spannhülse
Spannhülsen werden für Lager mit kegeliger Welle benötigt, um sie auf zylindrischen Wellen befestigen zu können.
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet: · HG = Hydraulik-Spannhülse
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 92 mm · Bohrungs-Ø: 60 mm · Gewicht: 415 g · Produktabmessung, Breite: 40 mm
Hinweis: Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert! Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Breite: | 40 mm | Marke: | FAG | Herst.-Teilenr.: | H213 | Typ (Hersteller-Typ): | H213 | Bohrungs-Ø: | 60 mm | Außen-Durchmesser: | 92 mm | Gewicht: | 415 g | Produkt-Art: | Spannhülse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4012801216524, FAG, H213, Wälzlager |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,84* | € 14,89* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,75* | € 17,32* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 12,97* | € 17,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,39* | € 18,07* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 24,00* | € 32,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 24,00* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|