| |
|
| Artikel-Nr.: 102-186423-BP Herst.-Nr.: H212 EAN/GTIN: 4012801216517 |
| |
|
| | |
| FAG H212 Spannhülse Bohrungs-Ø 55 mm Außen-Durchmesser 86 mm
Spannhülse
Spannhülsen werden für Lager mit kegeliger Welle benötigt, um sie auf zylindrischen Wellen befestigen zu können.
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet: · HG = Hydraulik-Spannhülse
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 86 mm · Bohrungs-Ø: 55 mm · Gewicht: 180 g · Produktabmessung, Breite: 38 mm
Hinweis: Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert! Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Breite: | 38 mm | Marke: | FAG | Herst.-Teilenr.: | H212 | Typ (Hersteller-Typ): | H212 | Bohrungs-Ø: | 55 mm | Außen-Durchmesser: | 86 mm | Gewicht: | 180 g | Produkt-Art: | Spannhülse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4012801216517, FAG, H212, Wälzlager |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 9,67* | € 13,10* | | | | | 26 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 9,95* | € 13,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,51* | € 14,24* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 12,07* | € 16,15* | | | | Lager 102 | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 22,45* | € 30,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|