Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG AHX3230 Abziehhülse Bohrungs-Ø 145 mm Außen-Durchmesser 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-186421-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     AHX3230
EAN/GTIN:
     4012801209182
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
FAG AHX3230 Abziehhülse Bohrungs-Ø 145 mm Außen-Durchmesser 165 mm

Abziehhülse

Abziehhülsen werden für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf zylindrischer Welle verwendet. Hierbei wird das Lager gegen die Welle gestützt, die kegelige Hülse wird so weit in die Lagerbohrung gepresst, bis das erforderliche Radialspiel erreicht ist.

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
· H = Hydraulik-Abziehhülse

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 165 mm · Bohrungs-Ø: 145 mm · Gewicht: 2230 g · Produktabmessung, Breite: 114 mm

Hinweis:
Nut- bzw. Wellenmuttern und Sicherungsringe sind bei den Abziehhülsen nicht im Lieferumfang enthalten!
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
114 mm
Marke:
FAG
Herst.-Teilenr.:
AHX3230
Typ (Hersteller-Typ):
AHX3230
Bohrungs-Ø:
145 mm
Außen-Durchmesser:
165 mm
Gewicht:
2230 g
Produkt-Art:
Abziehhülse
Weitere Suchbegriffe: 4012801209182, FAG, AHX3230, Wälzlager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 156,65*
€ 179,37*
4 Tage
5
€ 5,99*
ab € 157,16*
€ 180,19*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,58*
€ 180,36*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,19*
€ 191,26*
Lager 102
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 307,16*
€ 339,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,84*
€ 404,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,11*
€ 402,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,26*
€ 390,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,80*
€ 379,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,16*
€ 365,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 307,16* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.