| |
|
| Artikel-Nr.: 102-186379-BP Herst.-Nr.: AH3060 EAN/GTIN: 4012801208666 |
| |
|
| | |
| FAG AH3060 Abziehhülse Bohrungs-Ø 280 mm Außen-Durchmesser 320 mm
Abziehhülse
Abziehhülsen werden für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf zylindrischer Welle verwendet. Hierbei wird das Lager gegen die Welle gestützt, die kegelige Hülse wird so weit in die Lagerbohrung gepresst, bis das erforderliche Radialspiel erreicht ist.
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet: · H = Hydraulik-Abziehhülse
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 320 mm · Bohrungs-Ø: 280 mm · Gewicht: 14340 g · Produktabmessung, Breite: 145 mm
Hinweis: Nut- bzw. Wellenmuttern und Sicherungsringe sind bei den Abziehhülsen nicht im Lieferumfang enthalten! Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Breite: | 145 mm | Marke: | FAG | Herst.-Teilenr.: | AH3060 | Typ (Hersteller-Typ): | AH3060 | Bohrungs-Ø: | 280 mm | Außen-Durchmesser: | 320 mm | Gewicht: | 14340 g | Produkt-Art: | Abziehhülse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4012801208666, FAG, AH3060, Wälzlager |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 829,88* | € 896,82* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 836,20* | € 922,47* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 872,578* | € 941,788* | | | | | 11 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 996,34* | € 1.064,35* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.431,08* | € 1.524,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|